S&P - Registre à diaphragme à réglage manuel, à joints Classe C, D 315 mm - 867738

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre à diaphragme à réglage manuel, à joints Classe C, D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 410 mm

  • raccordement - extrémité pointue

  • commande - main

  • diamètre extérieur soupape à diaphragme - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450077387

Réf. Sonepar

00039007738

Réf. Fournisseur

867738

Réf. Commerciale

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

410 mm

raccordement:

extrémité pointue

commande:

main

diamètre extérieur soupape à diaphragme:

410 mm

avec joint prémonté:

Oui

avec robinet de mesure:

Oui

entièrement fermant:

Non

Registre à diaphragme à réglage manuel par l'extérieur en acier galvanisé, à joints Classe C, 2 prises de pression amont/aval, D 315 mm