S&P - Registre bi débits 50/500 m3/h à thermoactionneur, D 200 mm - 865705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458657055
Réf. Sonepar
00039865705
Réf. Fournisseur
865705
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
autre
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
moteur électrique 230 V
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
feuille de soupape avec caoutchouc:
Oui
feuille de soupape raccourcie:
Non
axe de soupape sur palier:
Non
longueur de travail:
196 mm
hauteur de commande:
45 mm