S&P - Registre en acier galvanisé, motorisable, étanche, raccordement D 500 mm - 860464

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre en acier galvanisé, motorisable, étanche, raccordement D 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • avec tube de Pitot - Non

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3411458604646

Réf. Sonepar

00039860464

Réf. Fournisseur

860464

Marque

S&P

matériau:

acier

type raccordement 1:

extrémité pointue

avec tube de Pitot:

Non

commande:

main

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

matériau quadrant:

acier

feuille de soupape avec caoutchouc:

Oui

feuille de soupape raccourcie:

Non

axe de soupape sur palier:

Non

Registre en acier galvanisé, motorisable avec servomoteurs LF 230 S et LF 24 S, étanche, raccordement D 500 mm