S&P - Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 450 mm - 866679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REGISTRES CIRCULAIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411458432737
Réf. Sonepar
00039843273
Réf. Fournisseur
866679
Marque
S&P
matériau:
acier
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
matériau quadrant:
acier
feuille de soupape avec caoutchouc:
Non
feuille de soupape raccourcie:
Oui
axe de soupape sur palier:
Non


