S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 355 mm - 864724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
REGISTRES CIRCULAIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3411454724768
Réf. Sonepar
00039472476
Réf. Fournisseur
864724
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
acier
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
matériau quadrant:
plastique
feuille de soupape avec caoutchouc:
Non
feuille de soupape raccourcie:
Oui
axe de soupape sur palier:
Non