S&P - Registre motorisé ouvert/fermé, raccordement D 125 mm - 860310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458603106
Réf. Sonepar
00039860310
Réf. Fournisseur
860310
Marque
S&P
matériau:
acier
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
moteur électrique 230 V
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
matériau quadrant:
acier
feuille de soupape avec caoutchouc:
Oui
feuille de soupape raccourcie:
Non
axe de soupape sur palier:
Non
longueur de travail:
200 mm


