S&P - Registre motorisé ouvert sous tension (12/24 V), D 200 mm - 860806

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre motorisé ouvert sous tension (12/24 V), D 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • avec tube de Pitot - Non

  • commande - moteur électrique 230 V

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458608064

Réf. Sonepar

00039860806

Réf. Fournisseur

860806

Réf. Commerciale

S&P

matériau:

autre

type raccordement 1:

extrémité pointue

avec tube de Pitot:

Non

commande:

moteur électrique 230 V

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

feuille de soupape avec caoutchouc:

Oui

feuille de soupape raccourcie:

Non

axe de soupape sur palier:

Non

longueur de travail:

196 mm

hauteur de commande:

45 mm

Registre motorisé ouvert sous tension (12/24 V), D 200 mm