S&P - Réglette infrarouge murale, commande à cordelette réversible, 600/1200W - 670015

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réglette infrarouge murale, commande à cordelette réversible, 600/1200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural

  • capacité de chauffage max. - 1200 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • tension - 230...230 V

  • capacité de chauffage min. - 600 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893000521

Réf. Sonepar

00039300052

Réf. Fournisseur

670015

Marque

S&P

modèle:

projecteur mural

capacité de chauffage max.:

1200 W

indice de protection (IP):

IP24

tension:

230...230 V

capacité de chauffage min.:

600 W

hauteur:

100 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

120 mm

Réglette infrarouge murale, commande à cordelette réversible, orientable jusqu'à 30°. Puissance de chauffe 600/1200W, IP24