S&P - Réglette infrarouge murale, détection de présence, cde à cordelette, 750/1500W - 670016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP24
tension - 230...230 V
capacité de chauffage min. - 750 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8413893000538
Réf. Sonepar
00039300053
Réf. Fournisseur
670016
Marque
S&P
modèle:
projecteur mural
capacité de chauffage max.:
1500 W
indice de protection (IP):
IP24
tension:
230...230 V
capacité de chauffage min.:
750 W
hauteur:
100 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
120 mm


