S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 200 mm, 450 m3/h - 852954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 190 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458529543
Réf. Sonepar
00039852954
Réf. Fournisseur
852954
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
190 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
entrée de 0–10 V:
Non
avec manteau acoustique:
Non
avec grille de soufflage:
Non
avec réchauffeur:
Non
avec silencieux:
Non
avec plénum de soufflage:
Non
longueur:
91 mm