S&P - Régulateur de débit t.b pression, 20 à 100 Pa, avec manchette D 125 mm, 15 m3/h - 852965

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Régulateur de débit t.b pression, 20 à 100 Pa, avec manchette D 125 mm, 15 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du conduit - 120 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458529659

Réf. Sonepar

00039852965

Réf. Fournisseur

852965

Réf. Commerciale

S&P

matériau:

autre

diamètre nominal du conduit:

120 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

commande:

main

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

entrée de 0–10 V:

Non

avec manteau acoustique:

Non

avec grille de soufflage:

Non

avec réchauffeur:

Non

avec silencieux:

Non

avec plénum de soufflage:

Non

longueur:

86 mm

Régulateur de débit réglable très basse pression, 20 à 100 Pa, avec manchette, diamètre 125 mm, 15 m3/h