S&P - Régulateur de débit t.b pression, 20 à 100 Pa, avec manchette D 125 mm, 30 m3/h - 852966


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 120 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458529666
Réf. Sonepar
00039852966
Réf. Fournisseur
852966
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
120 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
entrée de 0–10 V:
Non
avec manteau acoustique:
Non
avec grille de soufflage:
Non
avec réchauffeur:
Non
avec silencieux:
Non
avec plénum de soufflage:
Non
longueur:
86 mm