S&P - Répartiteur d'air chaud pour foyer fermé, 600 m3/h, thermostat intégré, D 160 mm - 630002

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Répartiteur d'air chaud pour foyer fermé, 600 m3/h, thermostat intégré, D 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en arrière

  • température moyenne maximale (permanente) - 180 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir

  • matériau hélice - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456300021

Réf. Sonepar

00039630002

Réf. Fournisseur

630002

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en arrière

température moyenne maximale (permanente):

180 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé Sendzimir

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

hauteur:

343 mm

largeur:

283 mm

profondeur:

315 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

160 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

160 mm

Répartiteur d'air chaud pour foyer fermé, 600 m3/h, thermostat intégré, jusqu'à 180°C, D 160 mm