S&P - Rideau d'air ambiant, encastré, longueur de grille 1148 mm - 680120

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Rideau d'air ambiant, encastré, longueur de grille 1148 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m

  • largeur de porte max. - 1.08 m

  • débit d'air max. - 1700 m³/h

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 59 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893230782

Réf. Sonepar

00039323078

Réf. Fournisseur

680120

Marque

S&P

modèle:

encastré

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

largeur de porte max.:

1.08 m

débit d'air max.:

1700 m³/h

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

59 dB(A)

nombre de réglages ventilateur(s):

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

128 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.55 A

largeur:

1115 mm

hauteur:

390 mm

profondeur:

204 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9016

avec panneau de commande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Oui

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air ambiant, encastré, longueur de grille 1148 mm