S&P - Rideau d'air ambiant, encastré, longueur de grille 1755 mm - 680121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur de porte max. - 1.68 m
débit d'air max. - 2600 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 61 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893230799
Réf. Sonepar
00039323079
Réf. Fournisseur
680121
Réf. Commerciale
S&P
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur de porte max.:
1.68 m
débit d'air max.:
2600 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
61 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
164 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.71 A
largeur:
1722 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
204 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Oui
direction du jet d'air:
fixé