S&P - Rideau d'air chaud, fixation murale ou suspendue, long 1686mm, 3 vitesses, 9,2kW - 678643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW
largeur de porte max. - 1.68 m
débit d'air max. - 2500 m³/h
largeur - 1686 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893182951
Réf. Sonepar
00039315163
Réf. Fournisseur
678643
Marque
S&P
modèle:
suspendu
puissance d'entrée max. chauffage:
9 kW
largeur de porte max.:
1.68 m
débit d'air max.:
2500 m³/h
largeur:
1686 mm
hauteur:
210 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
400 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
200 kW
consommation d'électricité max. chauffage:
13 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
50 dB(A)
profondeur:
250 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec thermostat:
Non
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


