S&P - Rideau d'air ambiant, fixation murale ou suspendue, longueur 1080 mm, 2 vitesses - 678639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur de porte max. - 1.08 m
débit d'air max. - 1400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 48 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893183620
Réf. Sonepar
00039318362
Réf. Fournisseur
678639
Marque
S&P
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur de porte max.:
1.08 m
débit d'air max.:
1400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
48 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
100 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.5 A
largeur:
1080 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


