S&P - Rideau d'air ambiant, industrie, fixation murale ou suspendue, long 1970 mm - 683585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 10 m
largeur de porte max. - 1.97 m
débit d'air max. - 6500 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 61 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893199614
Réf. Sonepar
00039319961
Réf. Fournisseur
683585
Marque
S&P
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
10 m
largeur de porte max.:
1.97 m
débit d'air max.:
6500 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
61 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1300 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
6 A
largeur:
1970 mm
hauteur:
315 mm
profondeur:
405 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec panneau de commande:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


