S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, batterie à eau 9 kW, longueur 1390 mm - 680128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur de porte max. - 1.08 m
débit d'air max. - 1600 m³/h
nombre de réglages ventilateur(s) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893217349
Réf. Sonepar
00039321734
Réf. Fournisseur
680128
Réf. Commerciale
S&P
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur de porte max.:
1.08 m
débit d'air max.:
1600 m³/h
nombre de réglages ventilateur(s):
3
adapté aux faibles températures de chauffage:
Non
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
115 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.5 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
48 dB(A)
largeur:
1080 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
250 mm
position du raccordement d'eau:
dessus
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
régulation côté eau incluse:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


