S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, encastrable, batterie à eau 10kW, long 1148 mm - 680130

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, encastrable, batterie à eau 10kW, long 1148 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m

  • largeur de porte max. - 1.08 m

  • débit d'air max. - 1400 m³/h

  • nombre de réglages ventilateur(s) - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893228802

Réf. Sonepar

00039322880

Réf. Fournisseur

680130

Marque

S&P

modèle:

encastré

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

largeur de porte max.:

1.08 m

débit d'air max.:

1400 m³/h

nombre de réglages ventilateur(s):

3

adapté aux faibles températures de chauffage:

Non

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

101 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.66 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

60 dB(A)

largeur:

1115 mm

hauteur:

390 mm

profondeur:

204 mm

position du raccordement d'eau:

côté

couleur:

autre

numéro RAL:

9016

avec panneau de commande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

régulation côté eau incluse:

Non

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Oui

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air chaud/air ambiant, encastré batterie à eau 10 kW, longueur de grille 1148 mm