S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, encastré 3 et 6 kW, longueur de grille 1148 mm - 680122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
largeur de porte max. - 1.08 m
débit d'air max. - 1600 m³/h
largeur - 1115 mm
hauteur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893231147
Réf. Sonepar
00039323114
Réf. Fournisseur
680122
Marque
S&P
modèle:
encastré
largeur de porte max.:
1.08 m
débit d'air max.:
1600 m³/h
largeur:
1115 mm
hauteur:
390 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
128 kW
consommation d'électricité max. chauffage:
8.6 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
59 dB(A)
profondeur:
204 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Non
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


