S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, encastré 4,5 et 9 kW, longueur de grille 1755 mm - 680123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur de porte max. - 1.68 m
débit d'air max. - 2400 m³/h
largeur - 1722 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893231178
Réf. Sonepar
00039323117
Réf. Fournisseur
680123
Réf. Commerciale
S&P
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur de porte max.:
1.68 m
débit d'air max.:
2400 m³/h
largeur:
1722 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
166 kW
consommation d'électricité max. chauffage:
13 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
61 dB(A)
hauteur:
390 mm
profondeur:
204 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Non
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé


