S&P - Rideau d'air chaud, fixation murale ou suspendue, long 1080mm, 3 vitesses, 3,6kW - 678641

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Rideau d'air chaud, fixation murale ou suspendue, long 1080mm, 3 vitesses, 3,6kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m

  • puissance d'entrée max. chauffage - 3.5 kW

  • largeur de porte max. - 1.08 m

  • débit d'air max. - 1400 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893182197

Réf. Sonepar

00039318219

Réf. Fournisseur

678641

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

puissance d'entrée max. chauffage:

3.5 kW

largeur de porte max.:

1.08 m

débit d'air max.:

1400 m³/h

largeur:

1080 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de réglages ventilateur(s):

3

nombre de réglages chauffage:

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

100 kW

consommation d'électricité max. chauffage:

15.5 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

48 dB(A)

hauteur:

210 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

avec thermostat:

Non

avec régulateur de vitesse de rotation:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec disjoncteur:

Oui

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Oui

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Non

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air chaud fixation murale ou suspendue, longueur 1080 mm, 3 vitesses d'air, 3,6 kW