S&P - Sèche-mains fonte alu, mise en marche par cellule infrarouge, 2500 W, classe I - 370401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - chrome
élément de chauffage à charge connectée - 2500...2500 W
indice de protection (IP) - autre
hauteur - 192 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893628060
Réf. Sonepar
00039362806
Réf. Fournisseur
370401
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
chrome
élément de chauffage à charge connectée:
2500...2500 W
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
192 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
270 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
0 dB
débit d'air:
0 m³/h
classe de protection:
I
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
5.5 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui