S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 125 mm - 861547

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411454913025

Réf. Sonepar

00039491302

Réf. Fournisseur

861547

Réf. Commerciale

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

passage libre:

100 %

amortissement 63 Hz:

1 dB

amortissement 125 Hz:

3 dB

amortissement 250 Hz:

9 dB

amortissement 500 Hz:

20 dB

amortissement 1000 Hz:

28 dB

amortissement 2000 Hz:

35 dB

amortissement 4000 Hz:

28 dB

amortissement 8000 Hz:

13 dB

Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 125 mm