S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 315 mm - 861558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411454913063
Réf. Sonepar
00039491306
Réf. Fournisseur
861558
Marque
S&P
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
amortissement 63 Hz:
0 dB
amortissement 125 Hz:
2 dB
amortissement 250 Hz:
7 dB
amortissement 500 Hz:
10 dB
amortissement 1000 Hz:
15 dB
amortissement 2000 Hz:
20 dB
amortissement 4000 Hz:
7 dB
amortissement 8000 Hz:
4 dB


