S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 355 mm - 861559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411454913070
Réf. Sonepar
00039491307
Réf. Fournisseur
861559
Marque
S&P
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
amortissement 63 Hz:
3.7 dB
amortissement 125 Hz:
4.1 dB
amortissement 250 Hz:
6.7 dB
amortissement 500 Hz:
13.2 dB
amortissement 1000 Hz:
14.3 dB
amortissement 2000 Hz:
3.4 dB
amortissement 4000 Hz:
8.1 dB
amortissement 8000 Hz:
7 dB


