S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 900 mm, D de raccordement au réseau 450 mm - 861580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411450970008
Réf. Sonepar
00039097000
Réf. Fournisseur
861580
Marque
S&P
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
amortissement 63 Hz:
2 dB
amortissement 125 Hz:
6 dB
amortissement 250 Hz:
8 dB
amortissement 500 Hz:
14 dB
amortissement 1000 Hz:
16 dB
amortissement 2000 Hz:
13 dB
amortissement 4000 Hz:
13 dB
amortissement 8000 Hz:
4 dB


