S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 160 mm - 823199

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411450931993

Réf. Sonepar

00039093199

Réf. Fournisseur

823199

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit:

160 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Non

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

passage libre:

100 %

diamètre intérieur:

160 mm

Silencieux aluminium, diamètre de raccordement au réseau 160 mm