S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 200 mm - 823200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 200 mm
flexible - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411450932006
Réf. Sonepar
00039093200
Réf. Fournisseur
823200
Marque
S&P
diamètre nominal du conduit:
200 mm
flexible:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
avec tissu de protection:
Non
couche antivapeur:
Non
avec noyau/ cône:
Non
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
diamètre intérieur:
200 mm


