S&P - Silencieux D 160 mm pour extracteur polypropylène CMP - 970719

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux D 160 mm pour extracteur polypropylène CMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • matériau tube extérieur - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893272973

Réf. Sonepar

00039327297

Réf. Fournisseur

970719

Marque

S&P

matériau tube intérieur:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité du conduit

matériau tube extérieur:

plastique

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Non

matériau isolant:

laine de roche

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Non

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

passage libre:

100 %

amortissement 63 Hz:

0 dB

amortissement 125 Hz:

1 dB

amortissement 250 Hz:

4 dB

amortissement 500 Hz:

8 dB

amortissement 1000 Hz:

13 dB

amortissement 2000 Hz:

12 dB

amortissement 4000 Hz:

7 dB

amortissement 8000 Hz:

4 dB

diamètre intérieur:

160 mm

Silencieux D 160 mm pour extracteur polypropylène CMP