S&P - Silencieux D 250 mm pour extracteur polypropylène CMP - 970721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - autre
diamètre nominal du conduit - 250 mm
flexible - Non
type raccordement 1 - extrémité du conduit
matériau tube extérieur - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893272997
Réf. Sonepar
00039327299
Réf. Fournisseur
970721
Réf. Commerciale
S&P
matériau tube intérieur:
autre
diamètre nominal du conduit:
250 mm
flexible:
Non
type raccordement 1:
extrémité du conduit
matériau tube extérieur:
plastique
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec joint prémonté:
Non
matériau isolant:
laine de roche
avec tissu de protection:
Non
couche antivapeur:
Non
avec noyau/ cône:
Non
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
amortissement 63 Hz:
3 dB
amortissement 125 Hz:
2 dB
amortissement 250 Hz:
6 dB
amortissement 500 Hz:
10 dB
amortissement 1000 Hz:
13 dB
amortissement 2000 Hz:
12 dB
amortissement 4000 Hz:
8 dB
amortissement 8000 Hz:
6 dB
diamètre intérieur:
250 mm