S&P - Silencieux de souche acoustique pour TOURELLES CRHB/T 315/355 N et CTH/V 250/315 - 964169

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux de souche acoustique pour TOURELLES CRHB/T 315/355 N et CTH/V 250/315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • type d’accessoires électriques - autre

  • avec revêtement - Non

  • isolé thermiquement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893075857

Réf. Sonepar

00039307585

Réf. Fournisseur

964169

Réf. Commerciale

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

type d’accessoires mécaniques:

étrier de montage

type d’accessoires électriques:

autre

avec revêtement:

Non

isolé thermiquement:

Non

exécution ronde:

Non

Silencieux de souche acoustique pour TOURELLES CRHB/T 315 N, CRHB/T 355 N et CTH/V 250/315, fourni avec joint d'étanchéité et visserie, à monter sur toiture horizontale