S&P - Sonde de Qualité d'Air Intérieur radio avec visualisation du niveau de CO2 - 700142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - pièce
technologie - nDIR
nombre de points de mesure - 1
plage de mesure de la température - 0...50 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 450...2000 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893569240
Réf. Sonepar
00039356924
Réf. Fournisseur
700142
Réf. Commerciale
S&P
lieu d'utilisation:
pièce
technologie:
nDIR
nombre de points de mesure:
1
plage de mesure de la température:
0...50 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
450...2000 %
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Oui
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
plage de mesure du CO2:
2000...2000 ppm
nombre de plages de mesure:
1
paramétrage offset possible:
Oui
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
tolérance:
3 %
potentiomètre avec bouton de réglage:
Oui
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Oui
avec affichage:
Oui
type d'écran:
LED
type d'alimentation électrique:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation assignée CA:
100...240 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
2
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
1
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
0...50 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
89 mm
largeur boîtier:
122 mm
profondeur boîtier:
26 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
résistant aux UV:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non