S&P - Souche isolée pour TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180 - 960819

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Souche isolée pour TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • pige ventilateur de toit - 245 mm

  • toit en pente (max. 65 degrés) - 0 °

  • hauteur utile - 300 mm

  • silencieux - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893057730

Réf. Sonepar

00039305773

Réf. Fournisseur

960819

Marque

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

pige ventilateur de toit:

245 mm

toit en pente (max. 65 degrés):

0 °

hauteur utile:

300 mm

silencieux:

sans

avec revêtement:

Non

isolé thermiquement:

Non

dimensions extérieures bord de collage:

470 mm

revêtement d’étanchéité de toiture:

pièce adhésive en bitume

exécution ronde:

Non

Souche isolée pour TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180, isolation interne pour éviter la condensation, fourni avec joint d'étanchéité et visserie