S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 500/500 mm - 867799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
modèle en T inversé - Non
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411450077998
Réf. Sonepar
00039007799
Réf. Fournisseur
867799
Marque
S&P
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle:
90 °
forme de finition:
pièce en T
modèle en T inversé:
Non
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
excentrique:
Non
épaisseur d'isolation:
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre




