S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 150/80 mm - 860743

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 150/80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 125 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 90 mm

  • longueur utile raccordement 1 - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458607432

Réf. Sonepar

00039860743

Réf. Fournisseur

860743

Marque

S&P

matériau:

acier

largeur nom. de conduit raccordement 1:

125 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

90 mm

longueur utile raccordement 1:

150 mm

Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 150/80 mm