S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/125 mm - 864368

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • modèle en T inversé - Non

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454368788

Réf. Sonepar

00039436878

Réf. Fournisseur

864368

Marque

S&P

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

modèle en T inversé:

Non

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/125 mm