S&P - Té équerre à 90° en aluminium, D 250/250 mm - 826989

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Té équerre à 90° en aluminium, D 250/250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Non

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458269890

Réf. Sonepar

00039826989

Réf. Fournisseur

826989

Marque

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Non

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

matériau du conduit:

aluminium

nature du matériau du conduit:

autre

Té équerre à 90° en aluminium, D 250/250 mm