S&P - Té horizontal PVC rigide rectangulaires 55 x 110 mm, gamme TUBPLA - 833161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm
largeur nom. de conduit d'embranchement - 110 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit d'embranchement - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893186980
Réf. Sonepar
00039318698
Réf. Fournisseur
833161
Marque
S&P
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
110 mm
largeur nom. de conduit d'embranchement:
110 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit d'embranchement:
55 mm


