Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Té oblique à 45° en acier galvanisé, D 500/250 mm - 864280

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Té oblique à 45° en acier galvanisé, D 500/250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • modèle en T inversé - Non

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • type raccordement 3 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454280783

Réf. Sonepar

00039428078

Réf. Fournisseur

864280

Marque

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

modèle en T inversé:

Non

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té oblique à 45° en acier galvanisé, D 500/250 mm