S&P - Té raccord horizontal pour conduits CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT - 810410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 104 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 50 mm
longueur utile raccordement 1 - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3411458104108
Réf. Sonepar
00039810410
Réf. Fournisseur
810410
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
104 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
50 mm
longueur utile raccordement 1:
234 mm
Té équerre raccord horizontal pour conduits CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT