S&P - Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, isolation 25 mm, D 160 mm - 867829

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411450078292

Réf. Sonepar

00039007829

Réf. Fournisseur

867829

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Non

diamètre nominal conduite raccordement 2:

250 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

excentrique:

Non

longueur utile raccordement 1:

300 mm

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, épaisseur de la laine de roche 25 mm, D 160 mm