S&P - Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, isolation 25 mm, D 630 mm - 866657

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Non

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452173278

Réf. Sonepar

00039217327

Réf. Fournisseur

866657

Marque

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Non

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, épaisseur de la laine de roche 25 mm, D 630 mm