S&P - Té souche insonorisé en acier galvanisé, isolation 25 mm, D 250 mm - 861734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
modèle en T inversé - Non
type raccordement 2 - extrémité pointue
type raccordement 3 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411450017208
Réf. Sonepar
00039001720
Réf. Fournisseur
861734
Marque
S&P
type raccordement 1:
extrémité pointue
modèle en T inversé:
Non
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
excentrique:
Non
épaisseur d'isolation:
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre





