S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h inter dépressostat 230v - 200172

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h inter dépressostat 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.106 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452001724

Réf. Sonepar

00039200172

Réf. Fournisseur

200172

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230 V

énergie élec. max. accumulée:

0.106 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

1091.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1024.58 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

947.105 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

853.632 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

731.211 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

535.789 m³/h

fréquence:

50/60 Hz

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

197 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

optionnel

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

signal de commande:

0-10 V

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle centrifuge C4, moteur ECM très basse consommation. Rejet horizontal, débit : 1000 m3/h. Interrupteur de proximité et dépressostat monté, alimentation monophasé 230 volt.