S&P - Tourelle centrifuge horizontale, 6180 m3/h, inter de prox D 450 mm, tri 230/400V - 200545
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
courant nominal - 1.9 A
énergie élec. max. accumulée - 0.892 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893010537
Réf. Sonepar
00039301053
Réf. Fournisseur
200545
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
courant nominal:
1.9 A
énergie élec. max. accumulée:
0.892 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
5871.93 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
5563.93 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
5257.44 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
4965.44 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
4690.95 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
4396.95 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
3296.97 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
1660.49 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
414 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1444.89 1/min
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
64 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
409 mm
dimensions intérieures du socle carré:
630 mm
diamètre nominal du conduit:
367 mm


