S&P - Tourelle centrifuge horizontale régulée, 1520 à 2750 m3/h, boîtier de contrôle - 200101

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle centrifuge horizontale régulée, 1520 à 2750 m3/h, boîtier de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 0.4 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.093 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893332387

Réf. Sonepar

00039200101

Réf. Fournisseur

200101

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

courant nominal:

0.4 A

énergie élec. max. accumulée:

0.093 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

99,5, 3.0255

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

1514 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1300 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

957.014 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

0 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

0 m³/h

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

1728 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

ventilateur basculant:

optionnel

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

51 dB(A)

avec silencieux:

Non

dimensions intérieures du socle carré:

435 mm

diamètre nominal du conduit:

250 mm

Tourelle centrifuge horizontale, très basse consommation régulée, de 1520 à 2750 m3/h, avec boîtier de contrôle, D 315 mm, monophasé 230V