S&P - Tourelle CENTRIFUGE HORIZONTALE TRIPHASE 6 POLES DIAMETRE 630 MM - 200502

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle CENTRIFUGE HORIZONTALE TRIPHASE 6 POLES DIAMETRE 630 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • courant nominal - 3.6 A

  • énergie élec. max. accumulée - 1.514 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 55 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893070708

Réf. Sonepar

00039320568

Réf. Fournisseur

200502

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

courant nominal:

3.6 A

énergie élec. max. accumulée:

1.514 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

55 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

12772.6 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

12137.6 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

11481.3 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

10775 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

9967.95 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

8981.61 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

6239.94 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

312 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

938.012 1/min

nombre de pôles:

6 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

65 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

548 mm

dimensions intérieures du socle carré:

900 mm

diamètre nominal du conduit:

513 mm

Tourelle centrifuge horizontale triphasée 6 pôles diamètre 630 mm