S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 210 m3/h, tri 230v/400v - 321345

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 210 m3/h, tri 230v/400v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • courant nominal - 2.4 A

  • énergie élec. max. accumulée - 1.375 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893329356

Réf. Sonepar

00039330531

Réf. Fournisseur

321345

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

courant nominal:

2.4 A

énergie élec. max. accumulée:

1.375 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

3081.68 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

2989.58 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2897.49 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2805.39 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2713.29 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

2621.2 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

2437.01 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

2252.81 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

2068.62 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

2415 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

2931.88 1/min

nombre de pôles:

2 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

70 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

650 mm

diamètre nominal du conduit:

200 mm

Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion, 210 mm3/h, triphasée 230V/400V